|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-530-119 Herst.-Nr.: 530-119 EAN/GTIN: 4946368110226 |
| |
|
|  |  |
 | Nonius Messschieber 0-300 mm/0-12", 0,02 mm, Metrisch/Zoll, Ein Mitutoyo-Messschieber mit dualer Skala, hoher Genauigkeit/Auflösung und standard Messschenkel zum Messen von Außen- und Innenmaßen. Aus gehärtetem Stahl und einfach abzulesenden, seidenmattverchromten Skalen. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 300 mm | Skalenteilungswert: | 0,02 mm/ 0,001" | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,04 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch/Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 185,32* | € 227,03* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 183,27* | € 229,77* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 192,22* | € 245,86* |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 255,85* | € 307,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|