|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-530-118 Herst.-Nr.: 530-118 EAN/GTIN: 4946368110219 |
| |
|
|  |  |
 | Nonius Messschieber 0-200 mm/0-8", 0,02 mm, Metrisch/Zoll, Ein Mitutoyo-Messschieber mit dualer Skala, hoher Genauigkeit/Auflösung und standard Messschenkel zum Messen von Außen- und Innenmaßen. Aus gehärtetem Stahl und einfach abzulesenden, seidenmattverchromten Skalen. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 200 mm | Skalenteilungswert: | 0,02 mm/ 0,001" | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,03 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch/Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | € 4,30* | ab € 74,78* | € 96,14* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 77,99* | € 102,56* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 81,71* | € 107,92* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 91,59* | € 117,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|