Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nonius Tiefenmessschieber mit Messuhr, 0- 12", 0,001", Inch Nonius Tief


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-527-313-50
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     527-313-50
EAN/GTIN:
     4946368108865
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Messuhr
Nonius Tiefenmessschieber mit Messuhr 0-12", mit Feineinstellung, Ein Mitutoyo Uhren-Messschieber mit 100 mm Basis und feinverstellung gefertigt aus gehärtetem Stahl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Analog
Messbereich:
0 - 12"
Genauigkeit:
±0,0015"
Skalenteilungswert:
0,001"
Grenzwert der Messabweichung J MPE:
±0,0015"
Zoll/Metrisch:
Zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 269,80*
€ 328,12*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,17*
€ 331,74*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,26*
€ 376,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,51*
€ 349,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 283,03*
€ 336,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,17*
€ 320,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.