Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nonius Tiefenmessschieber mit Messuhr, 0- 6", 0,001", Inch Nonius Tiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-527-311-50
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     527-311-50
EAN/GTIN:
     4946368108827
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Messuhr
Nonius Tiefenmessschieber mit Messuhr 0-6", mit Feineinstellung, Ein Mitutoyo Uhren-Messschieber mit 100 mm Basis und feinverstellung gefertigt aus gehärtetem Stahl.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Analog
Messbereich:
0 - 6"
Genauigkeit:
±0,001"
Skalenteilungswert:
0,001"
Grenzwert der Messabweichung J MPE:
±0,001"
Zoll/Metrisch:
Zoll
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 227,62*
€ 280,11*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,54*
€ 283,44*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,44*
€ 337,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,70*
€ 324,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,39*
€ 300,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,54*
€ 286,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,54*
€ 269,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.