|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-527-301-50 Herst.-Nr.: 527-301-50 EAN/GTIN: 4946368108766 |
| |
|
|  |  |
 | Nonius Tiefenmessschieber mit Messuhr 0-150 mm, 0,05 mm, Feineinstellung, Ein Mitutoyo Uhren-Messschieber mit 100 mm Basis und feinverstellung gefertigt aus gehärtetem Stahl. Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 150 mm | Genauigkeit: | ±0,05 mm | Skalenteilungswert: | 0,05 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,05 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 225,90* | € 282,02* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 236,68* | € 301,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|