|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-527-204 Herst.-Nr.: 527-204 EAN/GTIN: 4946368108735 |
| |
|
|  |  |
 | Nonius Tiefenmessschieber 0-600 mm, Der Nonius Tiefenmessschieber bietet Ihnen die folgenden Vorteile:Modelle mit Feinstellung verfügbarMessflächen und Führungen gehärtet und präzisionsgeschliffen Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 600 mm | Genauigkeit: | ±0,05 mm | Skalenteilungswert: | 0,05 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,10 mm | Zoll/Metrisch: | Metrisch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 610,52* | € 691,71* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 608,87* | € 699,85* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 635,68* | € 746,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|