|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-505-746 Herst.-Nr.: 505-746 EAN/GTIN: 4946368688732 |
| |
|
|  |  |
 | Uhren-Meßschieber 0-12" 0-12", 0,001", 0,1"/U., Zoll, Dieser Messschieber mit Zollzifferblatt ermöglicht Ihnen zuverlässige Messungen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:Extrem sanftes Gleiten und hoher StoßschutzLeicht ablesbares Zifferblatt mit große Zeichenhöhe Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Analog | Messbereich: | 0 - 12" | Skalenteilungswert: | 0,001"<br>0,1"/U | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,002" | Zoll/Metrisch: | Zoll |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Uhr-Messschieber, Uhren-Messschieber, Uhrenmessschieber, Uhrenschieblehre, Uhrmessschieber, Uhrschieblehre, mitutoyo taschenmessschieber, taschen messschieber, Mitutoyo, 505-746 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 273,97* | € 333,56* |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 270,72* | € 337,25* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|