Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Messschieber
>
Taschenmessschieber
>
Uhrenmessschieber
>
Artikel
Uhren-Messschieber, 0-200mm, 0,01mm, 1mm/U, Metrisch, Nr. 505-733
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214B-MIT-505-733
Hersteller:
Mitutoyo
Herst.-Nr.:
505-733
EAN/GTIN:
4946368688213
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Uhren-Messschieber 0-200 mm, 0,01 mm, 1 mm/U., metrisch, Dieser Messschieber mit Rundskale bietet zuverlässige Messungen sowie leichtgängige Bewegungen, Stoßschutz und ein leicht lesbares gelbes Ziffernblatt mit großer Ziffernhöhe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Analog
Messbereich:
0 - 200 mm
Skalenteilungswert:
0,01 mm<br>1 mm/U
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,03 mm
Zoll/Metrisch:
Metrisch
... >
Lager 214
>
Mitutoyo Messmittel
>
Messschieber mit Rundskale
Weitere Suchbegriffe:
Taschen-Schieblehre
,
Taschen-Schublehre
,
Taschenmessschieber
,
Taschenschieblehre
,
Taschenschublehre
,
Uhr-Messschieber
,
Uhren-Messschieber
,
Uhrenmessschieber
,
Uhrenschieblehre
,
Uhrmessschieber
,
Uhrschieblehre
,
mitutoyo taschenmessschieber
,
taschen messschieber
,
Mitutoyo
,
505-733
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 197,71*
€ 240,71*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 195,00*
€ 243,60*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,09*
€ 260,78*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,21*
€ 282,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,00*
€ 232,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.