Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 5, Nr. 500-713-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-500-713-20
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-713-20
EAN/GTIN:
     4946368693996
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 0-200 mm, Tiefenmessstab, Antriebsrolle, Datenausgabe, Dieser IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber bietet eine zuverlässige Messlösung für vielfältige Anwendungsbereiche und zeichnet sich durch die folgenden Vorteile aus: Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen, in denen Kühlflüssigkeit verspritzt wird. Staubsicher gemäß EN60529 und übersteht vorübergehendes vollständiges Eintauchen in Wasser, ohne Schaden zu nehmen. Sehr hohe Batterielebensdauer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 200 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,02 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) <br />11 mm (300 mm)
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 264,81*
€ 314,19*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,15*
€ 317,93*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 276,17*
€ 339,89*
Frei Haus
ab € 295,41*
€ 357,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,84*
€ 381,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,93*
€ 378,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,14*
€ 364,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,45*
€ 339,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,58*
€ 331,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 275,55*
€ 327,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mitutoyo
05CZA662
€ 100,19*
Zubehör
Mitutoyo
905338
€ 37,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.