|  |
 |
| Artikel-Nr.: 214B-MIT-500-703-20 Herst.-Nr.: 500-703-20 EAN/GTIN: 4946368693972 |
| |
|
|  |  |
 | Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 0-200 mm, Tiefenmessstab, Antriebsrolle, Dieser IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber bietet eine zuverlässige Messlösung für vielfältige Anwendungsbereiche und zeichnet sich durch die folgenden Vorteile aus: Hervorragende Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen, in denen Kühlflüssigkeit verspritzt wird. Staubsicher gemäß EN60529 und übersteht vorübergehendes vollständiges Eintauchen in Wasser, ohne Schaden zu nehmen. Sehr hohe Batterielebensdauer Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | JP | Digital/Analog: | Digital | Messbereich: | 0 - 200 mm | Ziffernschrittwert: | 0,01 mm | Grenzwert der Messabweichung E MPE: | ±0,02 mm | Anzeige: | LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) <br />11 mm (300 mm) | Max. Reaktions- geschwindigkeit: | Unbegrenzt | ORIGIN ABS Nullpunkt: | Ja | Alarm niedrige Spannung: | Ja | Zoll/Metrisch: | Metrisch | Batterielebensdauer: | Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 214 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 230,31* | € 288,95* |  |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 241,25* | € 309,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 214 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 214 |  | Versand: Lager 214 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* |  | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|