Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital ABS AOS Messschieber 5, Nr. 500-162-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-500-162-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-162-30
EAN/GTIN:
     4946368668048
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital ABS AOS Messschieber 0-200 mm, Tiefenmessstab, Datenausgabe, Dieser Digimatic-Messschieber ermöglicht präzise Messungen und bietet Ihnen folgende Vorteile: Durch den Einsatz des elektromagnetischen AOS (Advanced Onsite Sensor) Induktionsencoders wird das Erkennungssignal durch Schmutz oder Flüssigkeit auf der Hauptskala nicht beeinträchtigt Der ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert nach dem Einschalten keine Initialisierung und unterliegt keiner Einschränkung hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 200 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,02 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ON/OFF:
Ja
ABS/INC INC ZERO:
Ja
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 179,85*
€ 218,97*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,78*
€ 221,67*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 182,04*
€ 221,69*
Frei Haus
ab € 200,65*
€ 250,54*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 207,37*
€ 252,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,67*
€ 263,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,55*
€ 256,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,33*
€ 238,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,20*
€ 227,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,78*
€ 212,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.