Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital ABS AOS Messschieber 5, Nr. 500-153-30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-500-153-30
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-153-30
EAN/GTIN:
     4946368728377
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Digital ABS AOS Messschieber 0-300 mm, Tiefenmessstab, Antriebsrolle, Datenausgabe, Ein digitaler Mitutoyo Messschieber mit standard Messschenkeln zum Messen von Innen- und Außenmaßen. Gefertigt aus gehärtetem, nicht-rostenden Stahl, ausgestattet mit dem ABSOLUTE System für zuverlässige und fehlerfreie Hochgeschwindigkeitsmessungen. Digimatic Datenausgabe.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Digital
Messbereich:
0 - 300 mm
Ziffernschrittwert:
0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,03 mm
Anzeige:
LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions- geschwindigkeit:
Unbegrenzt
ON/OFF:
Ja
ABS/INC INC ZERO:
Ja
ORIGIN ABS Nullpunkt:
Ja
Alarm niedrige Spannung:
Ja
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Batterielebensdauer:
Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 286,81*
€ 346,89*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 283,27*
€ 350,69*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,94*
€ 399,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,46*
€ 369,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,31*
€ 360,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,27*
€ 337,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.