Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nonius Schnabel-Messschieber, 0-1000mm, 0,05mm, Metrisch, Nr. 160-132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214B-MIT-160-132
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     160-132
EAN/GTIN:
     4946368024486
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber
Nonius Schnabel-Messschieber 0-1000 mm, 0,05 mm, metrisch, Diesen Messschieber in allgemeiner Form gibt es mit oder ohne Feinstelleinrichtung, und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Bei den rein metrischen Modellen können Sie mit der oberen versetzten Noniusskala die Innenabmessungen direkt ablesen, ohne die breite der Messschenkel hinzufügen zu müssen Die satinierte Chromoberfläche der Haupt- und Nonius-Skale sorgt für eine gute Lesbarkeit
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Digital/Analog:
Analog
Messbereich:
0 - 1,000 mm
Skalenteilungswert:
0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE:
±0,15 mm
Zoll/Metrisch:
Metrisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.021,05*
€ 1.115,33*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.010,20*
€ 1.128,28*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,52*
€ 1.201,64*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.128,28*
€ 1.342,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,21*
€ 1.316,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,91*
€ 1.263,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.041,35*
€ 1.239,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.030,03*
€ 1.225,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.010,20*
€ 1.202,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.