Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchschelle DIN3017 W4, 9mm 10-16mm IDEAL-Schlemper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchschelle DIN3017 W4, 9mm 10-16mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W4, 9mm 10-16mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W4, 9mm 10-16mm IDEAL-Schlemper
Schlauchschelle DIN3017 W4, 9mm 10-16mm IDEAL-Schlemper
Artikel-Nr.:
     214B-7894260010
Hersteller:
     IDEAL
Herst.-Nr.:
     4032104006530
EAN/GTIN:
     4032104006530
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
IDEAL®-Schlauchschelle nach DIN 3017, W4 • Schlauchschonende Befestigungstechnik • Arrondierte Bandkanten • Gratfreie Fertigungsqualität und zuverlässiges Abdichtungsverhalten • Hohes Anzugsdrehmoment und genaue Formschlüssigkeit • Schlitzschraube • Nach DIN 3017 • Material: Band, Gehäuse und Schraube aus rostfreiem Edelstahl • Schlüsselweite: SW 7 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,01 kg
Herstellerartikelnummer:
W409016
Herstellername:
Schlemper GmbH & Co. KG
Spannbereich Minimum:
10 mm
Spannbereich Maximum:
16 mm
Bandbreite:
9 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschelle w4 10-16, schlauchbinder, schlauchbinder 10-16, Rohrschelle, Rohr, Bandbreite, Schraube, IDEAL®-Schlauchschelle, Schlauchklemme, einteilig, Schlauchschelle, Band, Einbindung, arrondiert, Bandkante, IDEAL, IDEAL-Schlauchschelle, Sechskant, spannen, Gehäuse, mm:, Klemmschelle, Spannschelle, IDEAL-Schlauchklemme, Kreuzschlitz, Schlaucheinbindung, Schelle, rostfrei, Werkstoff, Schlauchschellenband, Spannbandschelle, Spannung, IDEAL-Schlauchbinder, Schlauch, DIN3017, IDEAL-Spannbandschelle, gratfrei, Halterungsschelle, Spannklemme, IDEAL-Schelle, Schneckengewindeschelle, Schneckengewinde, 4032104006530, 7894260010, 94260010
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
573
100
€ 5,90*
ab € 0,7169*
€ 0,9069*
1 Tag
573
100
Frei Haus
ab € 0,7087*
€ 0,9115*
6 Tage
487
1
€ 4,79*
ab € 0,7197*
€ 1,1697*
1 Tag
627
1
€ 7,90*
ab € 0,74*
€ 1,20*
Lager 214
405
1
€ 4,30*
ab € 0,8051*
€ 1,3629*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3629*
€ 1,62185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,3335*
€ 1,58687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1735*
€ 1,39647
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1451*
€ 1,36267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0651*
€ 1,26747
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0151*
€ 1,20797
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9751*
€ 1,16037
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8051*
€ 0,95807
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.