| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4032104006530 Herst.-Nr.: W409016 EAN/GTIN: 4032104006530 |
| |
|
| | |
| Werkstoff W4 Weitere Informationen: | | Breite: | 9 mm | Spannbereich: | 10–16 mm | Bandbreite x Bandstärke: | 9 x 0,7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schneckengewindeschelle w4 10-16, schlauchbinder, schlauchbinder 10-16, W4, IDEAL®-Schlauchschelle, Bandbreite, Werkstoff, mm:, mm, 9 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7169* | € 0,8969* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7169* | € 0,8969* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,7197* | € 1,1597* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,74* | € 1,19* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,7389* | € 1,2144* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|