Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen, 1
Artikel-Nr.:
     214B-7831962332
Herst.-Nr.:
     999.001.1278
EAN/GTIN:
     4014641714314
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank
Werkbank, Modell 131 V, fahrbar • Werkbankplatte Buche massiv • Mit 4 Schubladen und 1 Tür • 4 Lenkrollen Ø 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg • 1500 kg Traglast stationär abgelassen auf 4 Füße • Max. Traglast mobil 450 kg, inkl. Eigengewicht der Werkbank • Einstellen von Fahr- oder Ruheposition durch Umlegen eines Exzenterhebels • Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast 100 kg • Lackierung Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990011278
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Werkbank, 1500, fahrbar, Werkbänke, Montagewerkbänke, Arbeitstische, Fahrbare, Montagewerkbank, 7831962332, 31962332
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,29*
€ 1.125,86*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 974,89*
€ 1.125,87*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,50*
€ 1.214,08*
Lager 214
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.107,54*
€ 1.313,43*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.313,43*
€ 1.562,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,66*
€ 1.539,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.209,26*
€ 1.439,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.170,68*
€ 1.393,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.147,27*
€ 1.365,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.107,54*
€ 1.317,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.816
ab € 19,89*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,04*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,57*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 258,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,56*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,56*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.072
ab € 30,28*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 40,42*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.905
ab € 30,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.070
ab € 17,82*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 54,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.909
ab € 40,64*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 40,48*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.913
ab € 30,18*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 28,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.