Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH850mm RAL7035/5012 BMP: 50 mm 2 Schubladen, 1
Artikel-Nr.:
     214B-7831962331
Herst.-Nr.:
     999.001.1277
EAN/GTIN:
     4014641714178
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank
Werkbank, Modell 232 V, fahrbar • Werkbankplatte Buche massiv • Mit 2 Schubladen und 1 Tür • 4 Lenkrollen Ø 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg • 1500 kg Traglast stationär abgelassen auf 4 Füße • Max. Traglast mobil 450 kg, inkl. Eigengewicht der Werkbank • Einstellen von Fahr- oder Ruheposition durch Umlegen eines Exzenterhebels • Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast 100 kg • Lackierung Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990011277
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitstisch, Werkbank, 1500, fahrbar, Werkbänke, Montagewerkbänke, Arbeitstische, Fahrbare, Montagewerkbank, 7831962331, 31962331
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 873,53*
€ 1.009,62*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 871,58*
€ 1.009,64*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 944,58*
€ 1.088,79*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 987,09*
€ 1.177,96*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.177,96*
€ 1.401,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.165,73*
€ 1.387,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.088,19*
€ 1.294,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.050,90*
€ 1.250,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.029,89*
€ 1.225,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,09*
€ 1.174,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.816
ab € 19,89*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,04*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 186,22*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,46*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 91,62*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 31,56*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.072
ab € 30,28*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 40,42*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.070
ab € 17,82*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 54,06*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 40,48*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 28,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.