Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Anke Werkbank fahrbar B1500xT700xH840mm RAL7035/5012 BMP: 40 mm 4 Schubladen
Artikel-Nr.:
     214B-7831962326
Herst.-Nr.:
     999.001.1272
EAN/GTIN:
     4014641713836
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
fahrbare werkbank ral 7035
Werkbank, Modell 205 V, fahrbar • Werkbankplatte Buche massiv • Mit 4 Schubladen • 4 Lenkrollen Ø 100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg • Max. Traglast mobil 450 kg, inkl. Eigengewicht der Werkbank • 1500 kg Traglast stationär abgelassen auf 4 Füße • Einstellen von Fahr- oder Ruheposition durch Umlegen eines Exzenterhebels • Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln. Auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast 100 kg • Lackierung Fronten RAL 5012 lichtblau, Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990011272
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 700 x 840 mm
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank anke, Arbeitstisch, Werkbank, 1500, fahrbar, Werkbänke, Montagewerkbänke, Arbeitstische, Fahrbare, Montagewerkbank, 7831962326, 31962326
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 999,11*
€ 1.143,89*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.004,09*
€ 1.143,90*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,65*
€ 1.148,23*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.002,46*
€ 1.149,86*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.062,11*
€ 1.272,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,18*
€ 1.513,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,38*
€ 1.493,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.170,35*
€ 1.392,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,16*
€ 1.348,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.107,11*
€ 1.317,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,11*
€ 1.263,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.816
ab € 20,05*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,20*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,74*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,86*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,53*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,52*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.072
ab € 31,61*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.907
ab € 45,58*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.070
ab € 18,46*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.911
ab € 57,65*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.915
ab € 42,91*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.903
ab € 30,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.