Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Anke Schwerlastwerkbank B1500xT800xH900mm RAL7035/5012 BMP: 100 mm 4 Schubladen,
Artikel-Nr.:
     214B-7831962315
Herst.-Nr.:
     999.010.0031
EAN/GTIN:
     4014641713508
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlastwerkbank, Modell 131 VS • Gesamttraglast 4200 kg • Werkbankplatte Buche massiv • Mit 4 Schubladen und 1 Tür • Füße aus 4-kant-Stahlrohr, 80/80/3 mm, Laschen zur Verschraubung am Fußboden • Zentralschließung (Wechselzylinder) mit 2 Schlüsseln, auf Anfrage durch Tausch des Schließkerns Einbindung der ANKE-Werkbank in DOM®-Schließanlage möglich • Schubladen Vollauszug 100 %, Schlitzwände und Lochböden zur individuellen Unterteilung, Einzelauszugsperre • Schubladentraglast 100 kg • Lackierung Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
9990100031
Herstellername:
Anton Kessel GmbH
Maße B x T x H:
1500 x 800 x 900 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank anke, schwere werkbank, standardwerkbank lichtgrau, Arbeitstisch, Werkbank, 1500, Werkbänke, Arbeitstische, Schwerlast-Werkbank, Schwerlast-Werkbänke, 7831962315, 31962315
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.386,35*
€ 1.580,48*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.392,56*
€ 1.580,50*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.393,65*
€ 1.584,64*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.387,79*
€ 1.588,29*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.466,47*
€ 1.748,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.748,01*
€ 2.080,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,07*
€ 2.032,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.592,61*
€ 1.895,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.547,64*
€ 1.841,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.512,07*
€ 1.799,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,47*
€ 1.745,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
999.121.0009
ab € 181,65*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 69,09*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 244,23*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,70*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,16*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,49*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,39*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 110,87*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 111,73*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.073
ab € 33,70*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 102,50*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 40,12*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,33*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.112
ab € 13,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.