Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank Modell 131 1500x700x900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Werkbank Modell 131 1500x700x900mm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777692
Herst.-Nr.:
     320021
EAN/GTIN:
     4014641713508
Suchbegriffe:
Schwere Werkbank
Schwerlastwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Schwerlast-Werkbank Modell 131 VS, (Breite 1500 mm) mit 4 Schubladen (H 2x90,2x180 mm), 1 Tür (H 540 mm)

Hochwertige Schwerlastbank
Original ANKE-Werkbankplatte Buche massiv, 100 mm stark.
Die Schwerlast-Ausführung gewährleistet eine sichere Belastung von maximal 4200 kg (bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenbelastung).
Modelle für höhere Belastungen auf Anfrage lieferbar.
Zentralschließung
Mit Wechselzylinder und 2 Schlüsseln.
Auf Anfrage: durch Tausch des Schließkerns Einbindung in DOM©-Schließanlage möglich.
Optimale Standfestigkeit garantiert
Stabiles Fußgestell aus Vierkantstahlrohr 80x80x3 mm, einschließlich Laschen zur Verschraubung am Fußboden.
Lackierung
Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau.
Weitere Farben auf Anfrage lieferbar.

Die Schwerlastausführung garantiert erhöhte Standfestigkeit und Belastungen von maximal 4200 kg bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenbelastung.
Höhere Belastung auf Anfrage.



4 Schubladen (2x FH 90 mm, 2x FH 180 mm)
1 Tür (H 540 mm)
Weitere Informationen:
Maße BxTxH:
1500x800x900 mm
Stärke Platte:
100 mm
Gewicht:
202 kg
Farbe:
RAL 7035/5012
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, schwere werkbank anke, schwere werkbank, standardwerkbank lichtgrau, 1500, 31962315, Arbeitstisch, Arbeitstische, Schwerlast-Werkbank, Schwerlast-Werkbänke, Werkbank, Werkbänke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.380,74*
€ 1.573,59*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.384,94*
€ 1.574,95*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.385,01*
€ 1.579,31*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.388,86*
€ 1.582,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.476,11*
€ 1.742,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.582,95*
€ 1.883,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.569,58*
€ 1.867,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.497,92*
€ 1.782,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,63*
€ 1.726,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,86*
€ 1.652,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.102
ab € 68,78*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.100
ab € 13,39*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.023
ab € 243,46*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.021
ab € 185,57*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.022
ab € 259,95*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.020
ab € 101,23*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.111
ab € 13,35*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.106
ab € 110,75*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.107
ab € 111,30*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.109
ab € 102,29*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.108
ab € 39,98*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.110
ab € 13,41*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.112
ab € 13,36*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.113
ab € 24,47*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
900.105
ab € 72,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.