Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 2 Wannen, 3 Böden, 2 SL RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 2 Wannen, 3 Böden, 2 SL RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 2 Wannen, 3 Böden, 2 SL RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 2 Wannen, 3 Böden, 2 SL RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 2 Wannen, 3 Böden, 2 SL RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 2 Wannen, 3 Böden, 2 SL RAL 7035/7016
Vertikalauszugsschrank B1000xT600xH1950 mm 2 Wannen, 3 Böden, 2 SL RAL 7035/7016
Artikel-Nr.:
     214B-7830947250
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     47474-100-602-735716
EAN/GTIN:
     4055955123225
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
pavoy vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
Vertikalauszugschrank, mit Mitteltrennwand • Doppelseitig nutzbare Lochwandauszüge mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre • Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit Pulverbeschichtung • Türöffnungswinkel: 180° • Türen: mit Verstärkungstaschen • Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss • Gehäusetraglast: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Lochwandauszug: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je feuerverzinktem Fachboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Maße Lochwandauszug H x T: 1630 x 546 mm • Lochung: 10 x 10 mm • Nutzfläche je Lochwandauszug: 1,80 m² • Viel Lagerplatz (7,2 qm) auf wenig Grundfläche (0,6 qm) • Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen: 2 Auszüge - 110 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
47474-100-602-735716
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Ausführung:
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm
Maße B x T x H:
1000 x 600 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830947250, 30947250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.431,63*
€ 1.619,64*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.442,44*
€ 1.620,00*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,94*
€ 1.640,46*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.468,88*
€ 1.657,13*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.560,88*
€ 1.815,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.815,80*
€ 2.160,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.746,20*
€ 2.077,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.635,94*
€ 1.946,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.611,94*
€ 1.918,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.574,88*
€ 1.874,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,88*
€ 1.857,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.