| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-1169213 Herst.-Nr.: 47474-100-602-735716 EAN/GTIN: 4055955123225 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900061921, Vertikalauszugschrank ohne Mitteltrennwand Dieser Vertikalauszugschrank verfügt über Lochwandauszüge mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre. , Schränke mit Trennwand: mit 2 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen sowie zusätzlichen Fachböden/Schubladen , Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit Pulverbeschichtung , Türöffnungswinkel: 180° , Türen: mit Verstärkungstaschen , Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss , Gehäusetraglast: 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Traglast je Lochwandauszug: 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Traglast je feuerverzinktem Fachboden: 50 kg bei gleichmäßig verteilter Last , Maße Lochwandauszug HxT: 1630x546 mm , Lochung: 10x10 mm , Nutzfläche je Lochwandauszug: 1,80 m² , Viel Lagerplatz (7,2 qm) auf wenig Grundfläche (0,6 qm) , Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen: 2 Auszüge - 110 mm, 3 Auszüge - 205 mm, 4 Auszüge - 140 mm Ausführung: 2 Lochwandauszüge,3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm, Fabrikat: Pavoy Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 1000x600x1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 7016 | Farbe: | lichtgrau (RAL 7035)/anthrazitgrau (RAL 7016) | Herstellerartikelnummer: | 47474-100-602-735716 | Herstellername: | PAVOY GmbH Paul van Oyen | Markenname: | PAVOY | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00061921, VERTIKALAUSZUGSSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.434,08* | € 1.617,99* | | | | | 54 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.437,50* | € 1.618,00* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.452,97* | € 1.640,53* | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.471,54* | € 1.658,55* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.480,50* | € 1.665,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|