Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Vertikalauszugsschrank H1950xB1000xT600 mm 2 Auszüge, 3 Böden, 2 SL
Artikel-Nr.:
     4012-676386
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     4055955123225
EAN/GTIN:
     4055955123225
Suchbegriffe:
Vertikalauszugschrank
pavoy vertikalauszugschrank
vertikalauszugschrank
Vertikalauszugschrank ohne Mitteltrennwand

Ausführung
Solide verschweißte, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion mit Teleskopschienen und Einzelauszugsperre.
Türen
Mit Verstärkungstaschen.
Türöffnungswinkel: 180°.
Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss.
Gehäusetraglast 800 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Lochwandauszug
Traglast je Lochwandauszug 200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
Maße: H 1630xT 546 mm.
Lochung: 10x10 mm.
Nutzfläche je Lochwandauszug: 1,80 m².
Viel Lagerplatz (7,2 m²) auf wenig Grundfläche (0,6 m²).
2 Lochwandauszüge, 3 Fachböden, Schubladen 1x 100 mm, 1x 200 mm.
Lichte Breite zwischen 2 Lochwänden bei komplett geöffneten Türen: 2 Auszüge - 110 mm.
80 kg Traglast je feuerverzinktem Fachboden(bei gleichmäßig verteilter Last).
50 kg Traglast je pulverbeschichteter Schublade.
Weitere Suchbegriffe: Schranksysteme, Stahlschrank, Lagerschrank, Schrank, 7830947250, 30947250
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.434,08*
€ 1.617,99*
54 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.437,50*
€ 1.618,00*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.452,97*
€ 1.640,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.471,54*
€ 1.658,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.480,50*
€ 1.665,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,99*
€ 1.925,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.598,98*
€ 1.902,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.529,50*
€ 1.820,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.485,48*
€ 1.767,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,08*
€ 1.706,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.