Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 7035,3x4 Fächer 2x230V je Fach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 7035,3x4 Fächer 2x230V je Fach
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 7035,3x4 Fächer 2x230V je Fach
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 7035,3x4 Fächer 2x230V je Fach
Akku-Fächerladeschrank B1205xT585xH1790mm RAL 7035,3x4 Fächer 2x230V je Fach
Artikel-Nr.:
     214B-7830933252
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.410.020
EAN/GTIN:
     4047417511220
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Akku-Ladeschrank, mit 12 Fächern (3x4) • Zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art • Einsatzgebiet: Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten und öffentliche Gebäude • Mit 12 Fächern (3x4) • Eingebaute Steckdosen: Akkus werden während der Aufbewahrungszeit geladen und sind sofort wieder einsatzbereit • Lademöglichkeiten: für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bikes • CE-konform • Sicherheit: Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt • Fachmaß: 400x400 mm • Modul pro Fach: 2 Steckdosen (230 V) • Mit Sockel: Höhe 150 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Schweiz
Farbe:
RAL 7035
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
98410020
Herstellername:
Lista GmbH
Maße B x T x H:
1205 x 585 x 1790 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.239,82*
€ 2.350,94*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.228,30*
€ 2.350,94*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.238,14*
€ 2.350,96*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.279,03*
€ 2.396,47*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.417,76*
€ 2.656,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.656,39*
€ 3.161,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.622,05*
€ 3.120,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.508,50*
€ 2.985,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.480,20*
€ 2.951,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.427,75*
€ 2.889,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.417,76*
€ 2.877,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GLORIA
803841.0000
ab € 100,91*
Zubehör
k.A.
286765
ab € 131,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.