| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830933249 Herst.-Nr.: 98.409.010 EAN/GTIN: 4047417512180 |
| |
|
| | |
| Akku-Ladeschrank, mit 8 Fächern (2x4) • Zur personenbezogenen Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art • Mit 8 Fächern (2x4) • Einsatzgebiet: Industrie, Handwerk, Büro, Schulen, Universitäten und öffentliche Gebäude • Eingebaute Steckdosen: Akkus werden während der Aufbewahrungszeit geladen und sind sofort wieder einsatzbereit • Lademöglichkeiten: für akkubetriebene Elektromaschinen, Geräte zur Betriebsdatenerfassung (BDE), Notebooks, Tablets, Smartphones oder E-Bikes • CE-konform • Sicherheit: Geräte bleiben jederzeit unter Verschluss und sind vor unerlaubtem Zugriff geschützt • Fachmaß: 400x400 mm • Modul pro Fach: 2 Steckdosen (230 V) • Mit Sockel: Höhe 150 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Farbe: | RAL 5012 | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 98409010 | Herstellername: | Lista GmbH | Maße B x T x H: | 810 x 585 x 1790 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fächerschrank, Akku Mobiltelefon, Akku für Handy, Akku für Handys, Akkus für Handys, Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, fächer-schrank zylinderschloss, fächer schrank, fächerschrank sockel, Schrank, 7830933249, 30933249 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.491,55* | € 1.593,11* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.500,52* | € 1.593,11* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.491,22* | € 1.593,12* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.531,48* | € 1.624,17* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.620,52* | € 1.801,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|