Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Ladeschrank (BxTxH) 810x585x1790mm 2x4 Fächer Typ D R5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Fächerladeschrank B810xT585xH1790mm RAL 5012,2x4 Fächer 2x230V je Fach
Akku-Fächerladeschrank B810xT585xH1790mm RAL 5012,2x4 Fächer 2x230V je Fach
Akku-Fächerladeschrank B810xT585xH1790mm RAL 5012,2x4 Fächer 2x230V je Fach
Akku-Fächerladeschrank B810xT585xH1790mm RAL 5012,2x4 Fächer 2x230V je Fach
Artikel-Nr.:
     1498-13716-98.409.010
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     98.409.010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Ladeschrank
Akkuladeschrank
Batterie-Ladeschrank
Fächer-Schrank
Bezeichnung: Akku-Ladeschrank, Breite mm: 810, Tiefe mm: 585, Höhe mm: 1790, Schliessung: Zylinderschloss, Anzahl Fächer nebeneinander: 2, Anzahl Fächer übereinander: 4, Fachbreite mm: 400, Lichte Fachbreite mm: 340, Fachhöhe mm: 400, Lichte Fachhöhe mm: 380, Typ: D / Schuko, Modul pro Fach: 2 x 230 V, Ausführung: mit Sockel, 150 mm, Türart: Fachtüren, Türmaterial: Vollblech, Türlagerung: rechts angeschlagen, gewölbt, Türausführung: Lüftungsschlitze oben und unten, Farbe: Lichtblau RAL 5012
Weitere Informationen:
Breite mm:
810
Tiefe mm:
585
Höhe mm:
1790
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.492,50*
€ 1.595,62*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.491,22*
€ 1.595,62*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.491,37*
€ 1.595,63*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.532,13*
€ 1.626,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.531,58*
€ 1.634,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,72*
€ 1.935,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,77*
€ 1.928,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.578,84*
€ 1.878,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.550,48*
€ 1.845,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.532,13*
€ 1.823,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.