Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß Wandbefestigung/Rollenfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß Wandbefestigung/Rollenfuß
Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß Wandbefestigung/Rollenfuß
Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß Wandbefestigung/Rollenfuß
Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß Wandbefestigung/Rollenfuß
Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß Wandbefestigung/Rollenfuß
Scherengitter H 1050mm, L bis 3600mm rot/weiß Wandbefestigung/Rollenfuß
Artikel-Nr.:
     214B-7830704375
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-10W
EAN/GTIN:
     4250912303676
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß
Scherengitter • Gitter: Flachstahl-Scherengitter • Füße/Stützen: Profilstahl • Farbe: beidseitige Warnmarkierung • Platzsparende Aufbewahrung Hinweis: Schnelle, wirksame und robuste Absicherung von Gefahrenstellen aller Art.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Polen
Gewicht:
15 kg
Farbe:
rot-weiß
Herstellerartikelnummer:
70-10W
Herstellername:
Dancop International GmbH
Ausführung:
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen
Ausziehbereich bis:
3600 mm
Höhe der Stützen:
1015 mm
Scherengitter:
25 x 4 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, dancop scherengitter, Scherenabsperrgitter, Absperrgitter, Gitter, 7830704375, 30704375
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,83*
€ 163,38*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 163,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 165,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 176,90*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,07*
€ 182,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,75*
€ 217,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,53*
€ 212,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,42*
€ 187,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 153,81*
€ 183,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,07*
€ 172,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.