Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss + WB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss + WB
Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss + WB
Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss + WB
Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss + WB
Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss + WB
Scherengitter 3,6x1,05m rot-weiss + WB
Artikel-Nr.:
     6C8MS-778709
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-10W
EAN/GTIN:
     4250912303676
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
scherengitter rot/weiß
Scherengitter

Einfach und schnell absperren
Durch die schnelle und einfache Handhabung lassen sich Bereiche wie z. B. Gefahrenstellen oder Durchgänge absperren. Auch zur dauerhaften Montage
an der Wand geeignet.
Platzsparend lagern
Bei Nichtgebrauch lassen sich die Scherengitter praktisch zusammenschieben und verstauen. Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar.
Technische Kenndaten
Material: massiver Stahl.
Gitter: Flachstahl-Scherengitter, 25x4 m (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm).
Ausziehbereich: bis 3600 oder 4000 mm.
Füße/Stützen: Profilstahl, für den stationären Einsatz, mit Rollen oder zur Wandbefestigung.
Gesamthöhe der Stützen: 1050 mm.
Farbe: beidseitige Warnmarkierung in rot/weiß oder gelb/schwarz.

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Wandbefestigung und Rollenfüßen
Farbe:
rot/weiß
Ausziehbereich bis:
3600 mm
Höhe der Stützen:
1050 mm
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: absperrschere, dancop scherengitter, 30704375
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,83*
€ 163,38*
Lager 6C8MS
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 134,77*
€ 163,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 136,55*
€ 165,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 146,72*
€ 176,90*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,54*
€ 182,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,39*
€ 194,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,48*
€ 192,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,54*
€ 172,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.