| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-778709 Herst.-Nr.: 70-10W EAN/GTIN: 4250912303676 |
| |
|
| | |
| Scherengitter Einfach und schnell absperren Durch die schnelle und einfache Handhabung lassen sich Bereiche wie z. B. Gefahrenstellen oder Durchgänge absperren. Auch zur dauerhaften Montage an der Wand geeignet. Platzsparend lagern Bei Nichtgebrauch lassen sich die Scherengitter praktisch zusammenschieben und verstauen. Sonderanfertigungen auf Anfrage lieferbar. Technische Kenndaten Material: massiver Stahl. Gitter: Flachstahl-Scherengitter, 25x4 m (bei Ausziehbereich bis 3600 mm) oder 40x5 mm (bei Ausziehbereich bis 4000 mm). Ausziehbereich: bis 3600 oder 4000 mm. Füße/Stützen: Profilstahl, für den stationären Einsatz, mit Rollen oder zur Wandbefestigung. Gesamthöhe der Stützen: 1050 mm. Farbe: beidseitige Warnmarkierung in rot/weiß oder gelb/schwarz. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Wandbefestigung und Rollenfüßen | Farbe: | rot/weiß | Ausziehbereich bis: | 3600 mm | Höhe der Stützen: | 1050 mm | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,65* | € 164,06* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,65* | € 164,07* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,45* | € 166,54* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,51* | € 177,62* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,91* | € 177,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|