Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl ESD Unitec 2, schwarz Sitzhöhe 440-620 mm Stoffpolster, mit R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl ESD Unitec 2, schwarz Sitzhöhe 440-620 mm Stoffpolster, mit R
Bimos Arbeitsstuhl ESD Unitec 2, schwarz Sitzhöhe 440-620 mm Stoffpolster, mit R
Bimos Arbeitsstuhl ESD Unitec 2, schwarz Sitzhöhe 440-620 mm Stoffpolster, mit R
Bimos Arbeitsstuhl ESD Unitec 2, schwarz Sitzhöhe 440-620 mm Stoffpolster, mit R
Bimos Arbeitsstuhl ESD Unitec 2, schwarz Sitzhöhe 440-620 mm Stoffpolster, mit R
Bimos Arbeitsstuhl ESD Unitec 2, schwarz Sitzhöhe 440-620 mm Stoffpolster, mit R
Artikel-Nr.:
     214B-7830702678
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849301280
EAN/GTIN:
     4016849301280
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl Modell ESD Unitec • Sitzpolster: ableitfähig, ergonomisch geformt • Rückenpolster: ableitfähig, ergonomisch geformt • Stahlbauteile: schwarz beschichtet • Untergestell: Profilstahlrohr, schwarz, mit 5 Füßen • Rollen: 5 volumenleitfähige Rollen Eigenschaften: • Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Sitzhöhenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung Hinweis: Für eine zuverlässige Entladung sorgt die bauteilübergreifende Gesamtableitung.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
15,5 kg
Herstellerartikelnummer:
9653E-9801
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Sitzhöhenverstellung:
440–590 mm
Polster:
ESD-Stoff, schwarz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 207,41*
€ 252,78*
€ 4,80*
ab € 210,94*
€ 253,63*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,19*
€ 255,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,15*
€ 255,42*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 284,62*
€ 344,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,48*
€ 409,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,57*
€ 367,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,20*
€ 360,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,62*
€ 338,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9353E
ab € 103,71*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.