Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 590-870 mm m. Gleiter/Aufst


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 590-870 mm m. Gleiter/Aufst
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 590-870 mm m. Gleiter/Aufst
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 590-870 mm m. Gleiter/Aufst
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 590-870 mm m. Gleiter/Aufst
Bimos Arbeitsstuhl Neon orange,ohne Polster Sitzhöhe 590-870 mm m. Gleiter/Aufst
Artikel-Nr.:
     214B-7830702452
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849479873
EAN/GTIN:
     4016849479873
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Basisstuhl Modell Neon mit Permanentkontakt • Sitzschale: Kunststoff (Sitzpolster optional) • Rückenschale: Kunststoff (Polster optional) • Metallauteile: schwarz beschichtet • Kunststoffteile: basaltgrau • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz Eigenschaften: • Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung Hinweis: Die innovative Stuhl- und Polster-Kombination im 1+1-System sorgt für Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine perfekte Anpassung an den jeweiligen Arbeitsbereich. Wichtig – Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar! • Mit höhenverstellbarer, mitlaufender Aufstiegshilfe und großflächigen Kunststoff-Bodengleitern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
24,9 kg
Herstellerartikelnummer:
9561-9999-3279
Herstellername:
Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG
Ausführung:
Gleiter und Aufstiegshilfe
Sitzhöhenverstellung:
590–870 mm
Flexband:
orange
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
2
Frei Haus
ab € 338,76*
€ 389,61*
17 Tage
2
Frei Haus
ab € 339,19*
€ 389,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,75*
€ 410,27*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 401,17*
€ 454,32*
Lager 214
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 445,56*
€ 523,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,12*
€ 622,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,03*
€ 596,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,68*
€ 556,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 457,57*
€ 544,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,56*
€ 530,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9589-217
ab € 61,06*
Zubehör
Bimos
9588-MG01
ab € 93,73*
Zubehör
Bimos
9588-2000
ab € 94,57*
Zubehör
Bimos
9588-SP11
ab € 122,57*
Zubehör
Bimos
4016849479941
ab € 97,91*
Zubehör
Bimos
4016849479903
ab € 97,59*
Zubehör
Bimos
4016849479965
ab € 118,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.