Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot Ölheizer RH 35 30,0 kW 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Infrarot Ölheizer RH 35 30,0 kW 230 V
Infrarot Ölheizer RH 35 30,0 kW 230 V
Infrarot Ölheizer RH 35 30,0 kW 230 V
Artikel-Nr.:
     214B-7830627530
Hersteller:
     Wilms
Herst.-Nr.:
     1850030
EAN/GTIN:
     4027755063322
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Infrarot-Ölheizer RH 35 Dieser leistungsstarke Infrarot Strahler besitzt eine offene Brennkammer und dient zur genauen Punktheizung. Produkteigenschaften: • Vertikal ausrichtbar • Einfacher Transport durch Rollen und Tragegriff
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
37 kg
Typ:
RH 35
Herstellerartikelnummer:
1850030
Herstellername:
Hans Wilms GmbH & Co. KG
Leistung:
60 W
Spannung:
230 V
Tankinhalt:
53 l
Abmessung:
730 x 710 x 965 mm
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, heissluftturbine wilms, heißluftturbine, Heizgerät, Elektroinfrarotheizstrahler, Wilms, Infrarot-Ölheizer, Infrarotölheizer, Heißluftturbine, 7830627530, 30627530
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.277,50*
€ 1.402,45*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.281,72*
€ 1.402,45*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 1.250,96*
€ 1.402,46*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.295,65*
€ 1.413,34*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.368,35*
€ 1.560,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,69*
€ 1.857,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.533,72*
€ 1.825,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,86*
€ 1.722,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,71*
€ 1.688,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.386,10*
€ 1.649,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.368,35*
€ 1.628,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilms
1855000
ab € 1.645,53*
Ähnlich
Wilms
1850025
ab € 684,26*
Ähnlich
Wilms
1853000
ab € 2.212,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.