Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Diabolo grün H 730 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standascher Diabolo grün H 730 mm
Standascher Diabolo grün H 730 mm
Standascher Diabolo grün H 730 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830504163
Herst.-Nr.:
     1161
EAN/GTIN:
     4030695011612
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Standascher • Material: Stahlblech, verzinkt • Unempfindliche Oberfläche, keine scharfen Kanten • Verzinktes Sieb • Standfest Lieferung: Zerlegte Lieferung (kartonverpackt), einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
6 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
1161
Herstellername:
VAR GmbH
Maße H x Ø:
730 x 400 mm
Farben ähnlich RAL:
RAL 6001 grün
... > Ascher > VAR > Standascher
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 81,99*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,78*
€ 82,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,29*
€ 85,25*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 67,56*
€ 86,57*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,43*
€ 94,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,48*
€ 108,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3320
ab € 54,83*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33181
ab € 91,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3319
ab € 91,79*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3318
ab € 91,06*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3312
ab € 91,62*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
33161
ab € 85,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3316
ab € 85,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3317
ab € 85,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3311
ab € 85,22*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3315
ab € 85,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.