Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport-Stapelkasten B800xT600xH320 mm grau, geschlossen mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transport-Stapelkasten B800xT600xH320 mm grau, geschlossen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B800xT600xH320 mm grau, geschlossen mit Griffloch
Transport-Stapelkasten B800xT600xH320 mm grau, geschlossen mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     214B-7830470004
Herst.-Nr.:
     4330816837177
EAN/GTIN:
     4031022013576
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 800/320-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
4,2 kg
Farbe:
grau
Herstellerartikelnummer:
TK800/320-0 grau
Herstellername:
Ing. Alfred Häner GmbH
Traglast:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, Euronorm-Lagersichtbehälter, Euronorm-Sichtlagerbehälter, Euronormlagersichtbehälter, Euronormsichtlagerbehälter, Lagersicht-Behälter, Lagersichtbehälter, Sichtlager-Behälter, Sichtlagerbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten grau, euro normbehälter, euro normbehälter geschlossen, Kasten, Kunststoff-Behälter, Transportkasten, Kleinteileaufbewahrung, Transport-Stapelkästen, Stapelkästen, Transportkästen, Stapelbehälter, Stapeltransportkästen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kästen, Lagerkasten, Lagerbehälter, 7830470004, 30470004
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 27,73*
€ 36,13*
2 Tage
32
1
€ 5,59*
ab € 28,05*
€ 36,27*
2 Tage
45
1
€ 5,50*
ab € 30,41*
€ 39,44*
2 Tage
45
2
Frei Haus
ab € 30,52*
€ 41,11*
Lager 214
63
1
€ 4,30*
ab € 75,90*
€ 93,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 00 00
ab € 24,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 10 00
ab € 80,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,594*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,25*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,27*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,21*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 85,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.