Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auflagedeckel für Euro-Transport-Stapelkästen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagedeckel für Euro-Transport-Stapelkästen,
Auflagedeckel für Euro-Transport-Stapelkästen,
Artikel-Nr.:
     158-LB78800
Herst.-Nr.:
     07880 00 00
EAN/GTIN:
     4031022021311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Stapelbehälter
Klappe Stapelbehälter
Deckel Stapelkasten
deckel stapelbehälter la-ka-pe
Auflagedeckel für Eurobehälter robust und lebensmittelecht
LA-KA-PE - Deckel für Euro-Transport-Stapelkästen

  • robustes Polyethylen
  • temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C
  • beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen
  • lebensmittelecht
  • Farbe: schwarz

  • Größe (LxB): 80,0 x 60,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
80,0
Tiefe [cm]:
60,0
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: deckel stapelbehälter, deckel stapelbehälter schwarz, Auflagedeckel für Euro-Transport-Stapelkästen, Häner
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 24,22*
€ 32,88*
1
€ 4,95*
ab € 24,67*
€ 33,52*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 24,74*
€ 33,52*
1
€ 4,90*
ab € 27,88*
€ 37,61*
2 Tage
19
1
€ 6,90*
ab € 30,35*
€ 39,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,94*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,83*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 06
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.