Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportstapelbehälter L800xB600xH320mm grau PP Seitenwände geschl.LA-KA-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-9000448168
Herst.-Nr.:
     TK800/320-0 GRAU
EAN/GTIN:
     4031022013576
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
aus Polypropylen (PP) · lebensmittelecht · zum Transportieren, Lagern, Sortieren usw. · die Kastengrößen sind auf das Palettenmaß L 1200 x B 800 mm abgestimmt · für Röllchenbahnen geeignet · ab H 210 mm mit Durchfassgriff an den Stirnseiten · temperaturbeständig von -20 °C bis +65 °C · Boden und Seitenwände geschlossenWeitere technische Eigenschaften:· Seitenwände: geschlossen· Innenhöhe: 305mm· Innenlänge: 740mm· Innenbreite: 545mm
Weitere Informationen:
Griffart:
Durchfassgriff
Tragfähigkeit:
60 kg
Außenlänge:
800 mm
Farbe:
grau
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
600 mm
Marke:
LA-KA-PE
Material:
PP
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
26
1
€ 5,99*
ab € 27,66*
€ 36,44*
2 Tage
25
1
€ 5,59*
ab € 27,91*
€ 36,59*
2 Tage
35
1
€ 5,50*
ab € 30,47*
€ 39,79*
2 Tage
35
2
Frei Haus
ab € 30,57*
€ 41,49*
5 Tage
35
1
€ 8,90*
ab € 32,26025*
€ 42,18025*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 00 00
ab € 24,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 10 00
ab € 80,82*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,604*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,18*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,36*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 82,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.