| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-9000446098 Herst.-Nr.: TRK 40/5 EAN/GTIN: 4031022063502 |
| |
|
| | |
| passend für Transportstapelkästen · individuell zuschneidbar · Farbe anthrazit, aus Polypropylen · VE = 10 Stück Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 1150mm · Material: PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Längsteiler Sichtlagerkasten, Querteiler Sichtlagerkasten, Trennsteg Sichtlagerkasten, Transportstapelkastenunterteiler, Unterteiler Stapelkasten, Unterteiler Transportstapelkasten, la-ka-pe stapelkasten, groß behälter, großbehälter pp, Kästen, Längs-/Quertrennwand, Längs-/Quertrennwände, Trennwand, Trennwände, Warenlagerungssystem |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 28,31* | € 36,81* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 28,77* | € 37,51* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 28,88* | € 37,55* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 28,29* | € 38,58* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 5,95* | ab € 36,27* | € 48,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 3,627* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|