Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PES-Kraftband 16mm gewebt, 600m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PES-Kraftband 16mm gewebt, 600m
PES-Kraftband 16mm gewebt, 600m
PES-Kraftband 16mm gewebt, 600m
Artikel-Nr.:
     214B-7830441138
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198305225
EAN/GTIN:
     4030198305225
Suchbegriffe:
Komposit-Umreifungsband
Umreifungsbänder Komposit
PES-Klebeband
PES-Packband
Polyester-Kraftband, gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht • Das Ausfransen der Bandenden wird vermieden • Hervorragend geeignet, um schwere Lasten mit der nötigen Sicherheit zu befördern
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Kroatien
Gewicht:
5,4 kg
Bandbreite:
16 mm
Rollenlänge:
600 m
Weitere Suchbegriffe: Polyester-Packband, Kunststoff-Umreifungsband, Kunststoffumreifungsband, PET-Umreifungsband, Polyesterband, Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 16 mm, 600 lfm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Abrollwagen, für, Umreifungsbänder, QR4030216, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband, Polyester, und, Zubehör, gewebt, Kraftband, Polyester-Umreifungssysteme, Spann-, Verschlussgeräte, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, 4030198305225, 7830441138, 30441138
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 48,03*
€ 60,65*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 60,69*
2 Tage
67
pro Rolle
Frei Haus
ab € 51,59*
€ 65,51*
2 Tage
67
pro Rolle
Frei Haus
ab € 52,19*
€ 66,14*
Lager 214
5 Tage
87
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 55,38*
€ 73,48*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,48*
€ 87,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 70,59*
€ 84,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,34*
€ 80,13
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 64,73*
€ 77,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,62*
€ 72,14
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 59,23*
€ 70,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 55,38*
€ 65,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 2 Stück (ab € 27,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,71*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17802
ab € 139,23*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,16*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17431
ab € 39,09*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.