";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, sc...
Umreifungsband aus Polyester 16 mm, 600 lfm POLYTEX-Umreifungsband Breite 16 mm Länge 850 m/Rolle Reißfestigkeit 600 kp 1 Karton = 2 Rollen Polyesterband bestehend aus vielen miteinander verbundene...
Composite Polyesterband, 16 mm breit x 600 lfm, 55 SCC hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Ecken und Kanten, kein auseinanderspl...
Composite-Polyesterband ist bestens zur manuellen Schwergut-Umreifung geeignet Ideal als Alternative zu Stahlband Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Abriebschutz durch Kunstst...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 600 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
PET-Fadenband 16 mm x 600 m Rolle Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 600 kg Kerndurchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Karton: 2 Meter pro Palette: 48.000 PET-Polyes...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, schonend und...
Bester Schutz für großflächiges, sperriges und schweres Transportgut mit scharfen Kanten und/ oder rauhen Oberflächen: Unser hochwertiges Kompositband – für Sie auf einer der modernsten Kompositanl...
Das verleimtes Polyester-Fadenstrukturband „Hot Melt“ – ideal für die Umreifung von Packgut mit Volumenverlust wie z.B. in der Holzindustrie oder auch bei sensiblen Oberflächen. Das „Hot Melt“-Band...
Umreifungsband aus Polyester, gewebt, Bandbreite 16 mm Material = Polyester Reißfestigkeit = 6000 N Außendurchmesser = 280 mm Kerndurchmesser = 76 mm Rollenlänge = 600 m Eigengewicht = 5,95 kg
Sandax Gewebtes Polyesterband (PES-Umreifungsband) Material: kreuzgewebtes Polyester Breite: 16 mm lineare Bruchlast: ca. 600 daN Laufmeter: 600 m Innenkern: 76 mm