Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandabroller für PET-Kraftband, für Bandbreite 16 - 30 mm, fahrbar, mit Ablagefach.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandabroller für PET-Kraftband
Bandabroller für PET-Kraftband
Bandabroller für PET-Kraftband
Artikel-Nr.:
     103-759695
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17802
EAN/GTIN:
     4030198178027
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller
Bandabroller für PET-Kraftband, für Bandbreite 16 - 30 mm, fahrbar, mit Ablagefach.

Fahrbarer Abroller mit Ablagefach, Aufnahme für Ersatzband und Haltevorrichtung für Einfädelstab.
Weitere Informationen:
Für Bandart:
PET-Kraftband
Ausführung:
fahrbar, mit Ablagefach
Ausstattung:
ohne Bandbremse
Farbe:
blau
Für Bandbreite:
16 - 30 mm
Für Kerndurchmesser:
76 mm
Für Rollenbreite:
155 mm
Länge:
332 mm
Breite:
159 mm
Höhe:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen banholzer, abrollstativ für paketierung, 759695 49, Abroller, Abroller für Umreifungsbänder, Bandabroller, Bandroller, Polyesterkraftband, Polyesterkraftbänder, Umreifung, Umreifungen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 139,23*
€ 167,90*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,28*
€ 168,50*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 147,61*
€ 177,96*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,15*
€ 199,13*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 174,44*
€ 210,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,73*
€ 197,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,92*
€ 168,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,23*
€ 165,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
19173
ab € 41,71*
Zubehör
k.A.
30500
ab € 35,39*
Zubehör
k.A.
30501
ab € 32,29*
Zubehör
k.A.
30502
ab € 28,05*
Zubehör
k.A.
30506
ab € 39,90*
Zubehör
k.A.
30523
ab € 34,09*
Zubehör
k.A.
4030198305218
ab € 50,97*
Zubehör
k.A.
4030198305225
ab € 48,01*
Zubehör
k.A.
4030198304990
ab € 54,59*
Zubehör
k.A.
4030198305249
ab € 70,96*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17411
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.