Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Toploader B1500xT62xH12 mm 1 Kammer H8xB11 mm PVC grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Toploader B1500xT62xH12 mm 1 Kammer H8xB11 mm PVC grau
Kabelbrücke Toploader B1500xT62xH12 mm 1 Kammer H8xB11 mm PVC grau
Artikel-Nr.:
     214B-7830415168
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     44720
EAN/GTIN:
     4250619600467
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke Toploader • Material: Weich-PVC • Verlegung von Kabeln, vorbeugender Stolperschutz • Kabel werden von oben eingelegt • Geeignet für Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche, Messen usw. Lieferung: Sets in 1,5 oder 3 m mit Kabelschutzprofil und einer Rolle Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,8 kg
Farbe:
grau
Made in Germany:
Ja
Maße B x T x H:
1500 x 62 x 12 mm
Kammermaße:
8 x 11 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 19,54*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,87*
€ 19,63*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 15,01*
€ 20,73*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 21,40*
1
€ 4,95*
ab € 16,54*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44472
ab € 14,14*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44470
ab € 20,20*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44920
ab € 14,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44900
ab € 23,84*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44700
ab € 22,93*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44020
ab € 14,07*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
44000
ab € 22,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.