Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Kunststoff B1500xT75xH12 mm 2 Kammern H8xB11 mm schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke Kunststoff B1500xT75xH12 mm 2 Kammern H8xB11 mm schwarz/gelb
Kabelbrücke Kunststoff B1500xT75xH12 mm 2 Kammern H8xB11 mm schwarz/gelb
Artikel-Nr.:
     214B-7830415151
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     40902
EAN/GTIN:
     4250619600184
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kunststoffkabelbrücke • Material: Weich-PVC • Bei der Verlegung der Kabel muss der Stecker nicht demontiert werden • Zwei Kammern für Kabel, die von unten eingelegt werden • Geeignet für Verkaufsflächen, Büroräume, Lager- und Werkstattbereiche, Messen usw. Lieferung: Sets mit 1,5 oder 3 m Kabelschutzprofil und einer Rolle Doppelklebeband.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1 kg
Farbe:
gelb/schwarz
Made in Germany:
Ja
Maße B x T x H:
1500 x 75 x 12 mm
Kammermaße:
8 x 11 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,33*
€ 38,77*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 29,11*
€ 38,81*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 30,44*
€ 40,31*
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,36*
€ 40,31*
Lager 214
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,30*
ab € 29,97*
€ 41,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41902
ab € 36,97*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
41901
ab € 60,22*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40620
ab € 20,59*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40600
ab € 34,35*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40420
ab € 20,47*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40400
ab € 33,10*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40720
ab € 20,49*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40700
ab € 33,05*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40020
ab € 20,29*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40000
ab € 29,80*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
40901
ab € 43,13*
Ähnlich
Hildebrandt
40920
ab € 37,014*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.