Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank m.TürenB1040xT630xH1950 mm 4 Böden RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank m.TürenB1040xT630xH1950 mm 4 Böden RAL 7035/5012
Schwerlastschrank m.TürenB1040xT630xH1950 mm 4 Böden RAL 7035/5012
Schwerlastschrank m.TürenB1040xT630xH1950 mm 4 Böden RAL 7035/5012
Schwerlastschrank m.TürenB1040xT630xH1950 mm 4 Böden RAL 7035/5012
Schwerlastschrank m.TürenB1040xT630xH1950 mm 4 Böden RAL 7035/5012
Schwerlastschrank m.TürenB1040xT630xH1950 mm 4 Böden RAL 7035/5012
Schwerlastschrank m.TürenB1040xT630xH1950 mm 4 Böden RAL 7035/5012
Schwerlastschrank m.TürenB1040xT630xH1950 mm 4 Böden RAL 7035/5012
Schwerlastschrank m.TürenB1040xT630xH1950 mm 4 Böden RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830354228
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     36362-104-001-735512
EAN/GTIN:
     4055479659927
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Schwerlastschrank, ohne Trennwand, Bodentraglast 120 kg • Gehäusetraglast 1300 kg • Ohne Trennwand • Stahlblechkonstruktion: solide verschweißt, mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Bodentraglast: Bodentraglast 120 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast Schubladen: 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Schubladen: kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste • Türöffnungswinkel: 180° • Türen: mit Verstärkungstaschen • Sicherheit: Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
36362-104-001-735512
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Ausführung:
4 Fachböden
Maße B x T x H:
1040 x 630 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 663,01*
€ 760,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 668,18*
€ 760,46*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,01*
€ 760,46*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 716,43*
€ 813,26*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 703,03*
€ 830,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,48*
€ 988,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,38*
€ 985,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,19*
€ 930,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,54*
€ 901,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 740,12*
€ 880,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 703,03*
€ 836,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
36362-104-001-735300
ab € 1.231,86*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-001-735611
ab € 1.233,39*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-001-735
ab € 1.234,96*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-001-735716
ab € 664,93*
Ähnlich
PAVOY
36362-104-001-735510
ab € 663,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.