Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch adlatus Melamin1250x800x720-1120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werktisch adlatus Melamin1250x800x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1250x800x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1250x800x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1250x800x720-1120mm
Werktisch adlatus Melamin1250x800x720-1120mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830314582
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-WT-125-080-M
EAN/GTIN:
     4040376213310
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Werktisch, Serie adlatus 300, Melamin-Platte • Mit Melamin-Platte: Stärke: 22 mm • Flächenlast: max. 300 kg • Funktionsunterbau: mit Hubsäulen (Prüfung gem. EN 60335-1) inklusive Steuereinheit, Anschlusskabel und Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster • Verstellweg: 38 mm/s (ohne Zuladung) • Einschaltdauer: 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast) • Stromverbrauch im Standby-Modus: nur 0,1 W • Kompletter Rahmen: zur Aufnahme der Arbeitsplatte • Kufen: mit Nivellierfüßen • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: RAL 7035 lichtgrau Lieferung: Erfolgt komplett montiert.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
08 WT-125-080-M
Herstellername:
Rau GmbH
Maße B x T x H:
1250 x 800 x 720–1120 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.104,66*
€ 1.209,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.081,32*
€ 1.210,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,23*
€ 1.212,61*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.129,02*
€ 1.236,49*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.168,42*
€ 1.341,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,89*
€ 1.596,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,83*
€ 1.576,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.249,84*
€ 1.487,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.220,95*
€ 1.452,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.192,89*
€ 1.419,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,42*
€ 1.390,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1250.12
ab € 119,68*
Zubehör
Rau
08-AKKUBOX
ab € 211,78*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 63,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1250G.12
ab € 131,72*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 75,89*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,12*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,13*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 127,07*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,29*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 102,67*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 108,78*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,37*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 47,82*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 51,64*
Zubehör
Rau
09-KW1250-2000.12
ab € 67,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.