Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B600Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B600Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B600Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B600Ku
Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B600Ku
Artikel-Nr.:
     214B-7830209112
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     02739
EAN/GTIN:
     4332163769125
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Röllchenbahn, Kunststoffröllchen, 90° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Kunststoffröllchen: Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
2739
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Röllchenbahn, Röllchenbahn-Zubehör, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Dreibeinständer, 7830209112, 30209112
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,36*
€ 369,13*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,69*
€ 380,54*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,41*
€ 390,08*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,06*
€ 447,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,54*
€ 452,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 374,30*
€ 445,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 335,71*
€ 399,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,89*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 93,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 102,92*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 50,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 58,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 64,06*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,49*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
03093
ab € 96,11*
Zubehör
GURA Intralogistik
03095
ab € 56,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.