Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004552, Röllchenbahnkurve 90G,Teil.125,B600Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-660915
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     02739
EAN/GTIN:
     4332163769125
Suchbegriffe:
Röllchenbahnkurve
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004552, Röllchenbahn, 90° Kurve Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem,glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform:, Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlichdurch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19200 GRAMM
Ausführung:
mit Kunststoffröllchen
Bahnbreite:
600 mm
Gesamtbreite:
640 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
02739
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: 00004552, RÖLLCHENBAHNKURVE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 468,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,30*
€ 662,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,70*
€ 661,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,17*
€ 640,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 468,39*
€ 557,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.