Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 1m B 500mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 1m B 500mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 1m B 500mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 1m B 500mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 1m B 500mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208427
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03912
EAN/GTIN:
     4030127104592
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, gerade, 1 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Kunststoffrohr: blau, Ø 50 x 2,8 mm Hinweis: Bahnlänge bei Teilung 75 mm = 975 bzw. 1950 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
13 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3912
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, gura rollenbahn, rollenbahn, rollenbahn kunststoffrollen, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208427, 30208427
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,61*
€ 207,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,33*
€ 207,67*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,48*
€ 220,63*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,66*
€ 231,25*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,33*
€ 268,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,49*
€ 252,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,28*
€ 246,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 202,80*
€ 241,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03210
ab € 69,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
03223
ab € 85,23*
Zubehör
GURA Intralogistik
03229
ab € 91,16*
Zubehör
GURA Intralogistik
03235
ab € 93,56*
Zubehör
GURA Intralogistik
06649
ab € 98,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
05591
ab € 57,99*
Zubehör
GURA Intralogistik
05592
ab € 63,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
05589
ab € 52,42*
Zubehör
GURA Intralogistik
05590
ab € 53,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
09115
ab € 68,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
13652
ab € 69,57*
Zubehör
GURA Intralogistik
10432
ab € 54,55*
Zubehör
GURA Intralogistik
03022
ab € 45,93*
Zubehör
GURA Intralogistik
05635
ab € 63,30*
Zubehör
GURA Intralogistik
03070
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.