Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreibeinständer Breite 500 Höhe 280-420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreibeinständer Breite 500 Höhe 280-420
Dreibeinständer Breite 500 Höhe 280-420
Dreibeinständer Breite 500 Höhe 280-420
Artikel-Nr.:
     214B-7830208282
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05589
EAN/GTIN:
     4030127103953
Suchbegriffe:
Dreibeinständer Rollenbahn
Dreibeinständer für Rollenbahn
Förderbahn Dreibeinständer
Förderbahn-Dreibeinstütze
Dreibeinständer • Oberfläche: verzinkt Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3,8 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5589
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
500 mm
Höhenverstellbar von bis:
280–420 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Dreibein, Rollenbahn-Dreibeinstütze, Rollenbahndreibeinständer, dreibeinständer rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208282, 30208282
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 52,12*
€ 67,46*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 53,72*
€ 69,40*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,03*
€ 71,19*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,06*
€ 73,02*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,43*
€ 79,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,19*
€ 84,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,66*
€ 72,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.