Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 400mm Stahl
Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 400mm Stahl
Artikel-Nr.:
     214B-7830208252
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     00677
EAN/GTIN:
     4030127103618
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Röllchenbahn, Stahlröllchen, 45° Kurve • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Achsen: zusätzlich durch Mittelstange abgefangen • Stahlröllchen: Ø 48 mm • Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm Hinweis: Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
677
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
440 mm
Bahnbreite:
400 mm
Teilung:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahn-Kurve, Rollenbahnkurve, Röllchenbahnkurve, Stahlrollenbahn, stahlrollen rollenbahn, rollenbahn kurve, gura rollenbahn, Leichtröllchenbahn, Röllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208252, 30208252
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,20*
€ 178,18*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,27*
€ 184,78*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,58*
€ 208,28*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,97*
€ 248,58*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,32*
€ 195,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 84,96*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,14*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 93,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,69*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,48*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,36*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,31*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.