Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900004719, Leichtröllchenb.Teil.125 Kurve 45 B 400mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-651897
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     00677
EAN/GTIN:
     4030127103618
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900004719, Röllchenbahn, 45° Kurve Die Leichtröllchenbahnen werden beim Transport von Stückgütern mit festem,glattem Boden durch Gefälle eingesetzt. , Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes , Voraussetzung: Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen Bauform:, Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt , Quertraversen: eingeschraubt , Achsen: zusätzlichdurch Mittelstange abgefangen Achsen wahlweise besetzt mit: , Stahlröllchen: kugelgelagert, verzinkt, Ø 48 mm , Kunststoffröllchen: Ø 48 mm, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3500 GRAMM
Ausführung:
mit Stahlröllchen
Bahnbreite:
400 mm
Gesamtbreite:
440 mm
Teilung:
125 mm
Herstellerartikelnummer:
00677
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Markenname:
GURA
Made in Germany:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,89*
€ 177,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,66*
€ 184,61*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,42*
€ 208,10*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 248,41*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,10*
€ 247,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,45*
€ 233,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03208
ab € 69,32*
Zubehör
GURA Intralogistik
03221
ab € 85,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03227
ab € 91,79*
Zubehör
GURA Intralogistik
03233
ab € 94,01*
Zubehör
GURA Intralogistik
06648
ab € 98,29*
Zubehör
GURA Intralogistik
09111
ab € 52,34*
Zubehör
GURA Intralogistik
09112
ab € 53,44*
Zubehör
GURA Intralogistik
08675
ab € 58,69*
Zubehör
GURA Intralogistik
09113
ab € 64,17*
Zubehör
GURA Intralogistik
09114
ab € 68,50*
Zubehör
GURA Intralogistik
03092
ab € 71,08*
Zubehör
GURA Intralogistik
03094
ab € 46,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.